PRÖPSTER - Unterlegplatte für Betonsockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103102
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.243 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273011547
Sonepar Artikelnummer
120023348
Hersteller Artikelnummer
JP-103102
Hersteller Typ
JP-103102
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103102
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.243 kg
Unterlegplatte für Betonsockel zum Schutz der Dachfolie. Werkstoff: PE, schwarz, ohne Weichmacher Aufnahme: 300x300 mm(eckig), 445 mm(rund) Eigenschaften: neutral gegenüber allen handelsüblichen Dachfolien Bei Foliendächern ist die Unterlegplatte für Betonsockel/-platten dringend erforderlich.