PRÖPSTER - Verbindungklemme Zg 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-2100
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273008363
Sonepar Artikelnummer
120050810
Hersteller Artikelnummer
JP-2100
Hersteller Typ
JP-2100A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-2100
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Muffenverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.072 kg


