PRÖPSTER - Verbindungsmuffe Alu 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-2104
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273008400
Sonepar Artikelnummer
120050812
Hersteller Artikelnummer
JP-2104
Hersteller Typ
JP-2104A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-2104
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Verbindung:
Muffenverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.048 kg


