Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Verbindungsmuffe Alu 8 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Verbindungsmuffe Alu 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-2101

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273008370

Sonepar Artikelnummer

120131243

Hersteller Artikelnummer

JP-2101

Hersteller Typ

JP-2101A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-2101

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.029 kg

Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1 für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern (Stossverbindung). Werkstoff: Aluminium Passung: 8 mm Schrauben: 4x Zylinderkopfschraube M6, Edelstahl V2A