Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Verbindungsmuffe Cu 8 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Verbindungsmuffe Cu 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-2102

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273008387

Sonepar Artikelnummer

120050811

Hersteller Artikelnummer

JP-2102

Hersteller Typ

JP-2102A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-2102

Werkstoff:

Kupfer

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.067 kg

Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1 für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern (Stossverbindung). Werkstoff: Kupfer Passung: 8 mm Schrauben: 4x Zylinderkopfschraube M6, Edelstahl V2A/verkupfert