Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Vierkantschelle, St/tZn, mit Sicke 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Vierkantschelle, St/tZn, mit Sicke 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-911280

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273098166

Sonepar Artikelnummer

120536881

Hersteller Artikelnummer

JP-911280

Hersteller Typ

JP-911280

Hersteller Artikel Nr.:

JP-911280

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.075 kg

Vierkantschelle mit Sicke zur Verlegung von Leitungen hinter dem Regenfallrohr. Kein zusätzlicher Halter an der Wand nötig! Schnelle und saubere Verlegeart ohne zu bohren. Werkstoff: St/tZn Passung: 8 mm Rohrquerschnitt: 100x100 mm Ausführung: Zylinderkopfschraube M6 mit Mutter, Edelstahl V2A