Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Vollstab, 16mm GFK, Länge 3.000 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Vollstab, 16mm GFK, Länge 3.000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490580

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolator

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273085746

Sonepar Artikelnummer

120536887

Hersteller Artikelnummer

JP-490580

Hersteller Typ

JP-490580

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490580

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Isolator

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.200 kg

Isoliertraverse GFK-Vollstab zum Ablängen nach Bedarf. Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), lichtgrau Durchmesser: 16mm Länge: 3.000mm