PRÖPSTER - Welletern.Dlst+Niroclip V2A/V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111027
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273020426
Sonepar Artikelnummer
120050740
Hersteller Artikelnummer
JP-111027
Hersteller Typ
JP-111027
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111027
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
18 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


