Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Zweimetall Multi-Klemme Alu/Cu, 8 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Zweimetall Multi-Klemme Alu/Cu, 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1274

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273005775

Sonepar Artikelnummer

120536890

Hersteller Artikelnummer

JP-1274

Hersteller Typ

JP-1274

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1274

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.099 kg

Zweimetall Multi-Klemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-und Stoßklemme. Werkstoff Oberteil: Aluminium Werkstoff Unterteil: Kupfer Werkstoff Zwischenplatte: Bimetall Aluminium/Kupfer Passung: 8 mm Schraube: Sechskantschraube M10 mit Federring, Edelstahl V2A