Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROSCENIC - Akku-Staubsauger 500W 50kPa 50minLaufzeit 500ml Behälter

kopierenkopieren
PROSCENIC - Akku-Staubsauger 500W 50kPa 50minLaufzeit 500ml Behälter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8804440502

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081100

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6924843229234

Sonepar Artikelnummer

121396760

Hersteller Artikelnummer

8804440502

Hersteller Typ

P11 Ultra

Hersteller Artikel Nr.:

8804440502

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.000 kg

Der Proscenic P11 Ultra überzeugt mit einer starken Saugleistung von 50 kPa, einem leistungsstarken 500-W-Motor und bis zu 50 Minuten Laufzeit. Die verhedderungsfreie V-Bürste reduziert Haarverwicklungen effektiv, während grüne LED-Leuchten selbst feinen Staub sichtbar machen. Dank leichtem Design, 4-stufigem Filtersystem und flexibler Handstaubsauger-Funktion eignet sich der P11 Ultra ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen