PROSCENIC - Akku-Staubsauger mit Wischfunktion 680W 70kPa 70minLaufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8804391102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6924843235471
Sonepar Artikelnummer
121396759
Hersteller Artikelnummer
8804391102
Hersteller Typ
P20 onepass
Hersteller Artikel Nr.:
8804391102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.000 kg
Der Proscenic P20 OnePass bietet eine besonders starke Reinigung mit 70 kPa Saugleistung und einem leistungsstarken 680-W-Motor. Dank der OnePass Technologie werden Schmutz und Staub oft schon beim ersten Überfahren effektiv entfernt. Das 180° biegbaren Flexrohr ermöglicht eine einfache Reinigung unter Möbeln, während die intelligente Stauberkennung mit automatischem Power-Boost die Leistung bei Bedarf selbstständig erhöht. Mit bis zu 70 Minuten Laufzeit, integriertem Saugen-und-Wischen-System und einem komfortablen, leichten Design ist der P20 OnePass ideal für eine gründliche und effiziente Reinigung im ganzen Haushalt


