PULSOTRONIC - Laser-Zeilensensoren Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08377062009
Laserklasse - Klasse 1
Wellenlänge - 670 nm
Schnittstelle - Ja
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136397
Hersteller Artikelnummer
08377062009
Hersteller Typ
L-LAS-TB-28-R-AL
Hersteller Artikel Nr.:
08377062009
Laserklasse:
Klasse 1
Wellenlänge:
670 nm
Schnittstelle:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
98 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.410 kg


