Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PULSOTRONIC - Winkelstecker mit 2m Kabel

kopierenkopieren
PULSOTRONIC - Winkelstecker mit 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08379450480

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121154936

Hersteller Artikelnummer

08379450480

Hersteller Typ

CAB-LAS3-MALE-W-2M

Hersteller Artikel Nr.:

08379450480

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.120 kg

Linienlaser 1 mW, Laserklasse 2, Sichtbare Laserlinie (Rotlicht 670 nm), 100 mm Lichtvorhang, Messbereich typ. 98 mm, Auflösung typ. 16 μm, Arbeitsabstand bis zu 2000 mm, Integriertes Interferenzfilter, CCD-Zeilendetektor mit 1536 Pixel (6144 Subpixel), Ext. Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe, RS232-Schnittstelle und Windows-Bedieneroberfläche, 2 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge, 1 analoger Ausgang (0 . +10V, optional 4 . 20mA), Schaltzustandsanzeige über 4 LEDs (1x grün, 2x rot, 1x gelb)