Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PURELINK - DisplayPort 1.4 Anschlußkabel DP/ST<>DP/ST, 8K/60Hz, 2m, sw

kopierenkopieren
PURELINK - DisplayPort 1.4 Anschlußkabel DP/ST<>DP/ST, 8K/60Hz, 2m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI5010-020

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251364716328

Sonepar Artikelnummer

121004808

Hersteller Artikelnummer

PI5010-020

Hersteller Typ

PI5010-020

Hersteller Artikel Nr.:

PI5010-020

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.140 kg

Die zuverlässige Verbindung zweier DisplayPort Geräte mit bis zu 8K Auflösung! Das DisplayPort Kabel PI5010 ermöglicht die Verbindung zweier DisplayPort-Geräte mit einer Auflösung von bis zu 8K@60Hz / 4K@120Hz und erfüllt so alle Anforderungen des DisplayPort 1.4 Standards. Mit einer Bandbreite von max. 25,92Gbps via HDBR3 und inkl. DSC1.2 können 8K Signale inkl. HDR und bis zu 10bit Farben visuell verlustfrei übertragen werden. Dieses Kabel ist die richtige Wahl für die perfekte Übertragung hochaufgelöster Signale nach 1.4-Standard. An beiden Enden befinden sich passgenaue und vergoldete PureInstall-Stecker, für eine langfristige und störungsfreie Verbindung. Anschlüsse: Steckermaterial PVC Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 DisplayPort Stecker (20pin) Anschluss 2 DisplayPort Stecker (20pin) Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Elektrische Signale HDCP Ja EDID Ja Kabel: Typ Rundkabel Länge 2,00m Material Innenleiter OFC Kupfer Anzahl Schirmungen 3 Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Signalübertagung: Unterstützte Standards DisplayPort 1.4 Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale Unterstützte Farbräume 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™, HDR, HDR10, BT.2020 Unterstützte Audiostandards Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD, etc. Max. Auflösung 8K / 4320p @60Hz | 4K / 2160p @120Hz weitere Standards 3D, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p) Weiteres: Sicherheit CE (inkl. RoHS), FCC Farbe schwarz