Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PURELINK - DisplayPort Anschlußkabel DP/ST<>DP/ST, AWG 28, 5m, sw

kopierenkopieren
PURELINK - DisplayPort Anschlußkabel DP/ST<>DP/ST, AWG 28, 5m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI5000-050

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260134126953

Sonepar Artikelnummer

121004801

Hersteller Artikelnummer

PI5000-050

Hersteller Typ

PI5000-050

Hersteller Artikel Nr.:

PI5000-050

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.350 kg

Die zuverlässige Verbindung zweier DisplayPort Geräte! Das DisplayPort Kabel PI5000 ermöglicht die Verbindung zweier DisplayPort-fähiger Geräte mit einer Auflösung von bis zu 4K@60Hz / UltraHD@60Hz (bis zu 3m). Dieses Kabel ist die richtige Wahl für die perfekte Übertragung hochaufgelöster Signale dieses modernen Übertragungsstandards. An beiden Enden des Kabels befinden sich die für die PureInstall Serie üblichen passgenauen und vergoldeten Stecker, welche für eine langfristige und störungsfreie Verbindung sorgen.