PURELINK - HDMI Anschlusskabel HDMI/ST<>HDMI/ST, mit Ethernet, 4K, 3m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PI1000-030
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.211 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260134119603
Sonepar Artikelnummer
121004916
Hersteller Artikelnummer
PI1000-030
Hersteller Typ
PI1000-030
Hersteller Artikel Nr.:
PI1000-030
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.211 kg
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.