Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PURELINK - Mini DP Anschlusskabel MiniDP/ST<>HDMI/ST, 2m, ws

kopierenkopieren
PURELINK - Mini DP Anschlusskabel MiniDP/ST<>HDMI/ST, 2m, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-DC050-020

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260134124706

Sonepar Artikelnummer

121004824

Hersteller Artikelnummer

X-DC050-020

Hersteller Typ

X-DC050-020

Hersteller Artikel Nr.:

X-DC050-020

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.100 kg

Anschluss 1: DisplayPort, Stecker Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker 1080p Kabel mit vergoldeten Steckkontakten DisplayPort Stecker konvertiert auf HDMI Stecker Farbe Kabel: weiß Farbe Anschlüsse: weiß Länge: 2 m *RoHS Compliant* AOC - Aktives Optisches Kabel: nein