Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PURELINK - USB-C 3.1 Anschlusskabel C/ST<>C/ST, Gen2, 5A, DP, 1,5m, sw

kopierenkopieren
PURELINK - USB-C 3.1 Anschlusskabel C/ST<>C/ST, Gen2, 5A, DP, 1,5m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IS2511-015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251364721865

Sonepar Artikelnummer

121004797

Hersteller Artikelnummer

IS2511-015

Hersteller Typ

IS2511-015

Hersteller Artikel Nr.:

IS2511-015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.080 kg

Einfache Verbindung zwischen USB-C Geräten inkl. USB Power Delivery. Das Premium USB-C (Stecker) zu USB-C (Stecker) Kabel verbindet zwei Geräte mit USB-C Anschluss nach USB 3.1 (Gen 2) Standard mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 10Gbps. Die Kabel können auch als Ladekabel für USB-C Geräte eingesetzt werden und unterstützen USB Power Delivery mit max. 5A / 20V / 100W. Das Kabel ist mit vernickelten Steckern versehen und verfügt über hochreine Kupferleiter mit dreifacher Schirmung. Verfügbar in Längen zwischen 0,50m - 1,50m. Anschlüsse Kontaktmaterial Vernickeltes Gehäuse, vergoldete Kontakte Schirmung Ja Anschluss 1 USB-C Stecker Anschluss 2 USB-C Stecker Elektrische Signale Max. Bandbreite Gen 2 - 10Gbps Kabel Typ Rundkabel Länge 1,50m Material Innenleiter Verzinntes Kupfer AWG AWG30/32/34/26 Anzahl Schirmungen 3 Schirmung 1 Aluminium Folie Marla (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (90% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 5,2±0,2mm Signalübertagung Übertragungsarten Daten- und Stromübertraung Weiteres Sicherheit RoHS, REACH Farbe schwarz