PUREMOUNTS - Single Monitor Wandhalterung 13'' bis 23'', neig/ schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PM-STYLE-23A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260134116701
Sonepar Artikelnummer
121005018
Hersteller Artikelnummer
PM-STYLE-23A
Hersteller Typ
PM-STYLE-23A
Hersteller Artikel Nr.:
PM-STYLE-23A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.950 kg
Passend für die meisten 13“-23“ (33cm-58cm) Flachbildschirme Tragfähigkeit bis zu 15 kg Schwenkwinkel: 60° nach links und rechts Neigewinkel: 15° nach oben und unten Min. Wandabstand: 97mm Max. Wandabstand: - Material: Aluminium Farbe: Silber


