Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PYLONTECH - B-WARE_LiFePo4 Speichersystem, 48V, 2400 Wh, 95% DOD

PYLONTECH
kopierenkopieren
PYLONTECH - B-WARE_LiFePo4 Speichersystem, 48V, 2400 Wh, 95% DOD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel! Nur Zustellung möglich! Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 5 Tage betragen. ACHTUNG Telefonnummer des Warenempfängers in LA erforderl...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B-WARE AKPLX148050CXA2U

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85065090

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121183107

Hersteller Artikelnummer

B-WARE AKPLX148050CXA2U

Hersteller Typ

PYLONTECH US20000C (B-WARE)

Hersteller Artikel Nr.:

B-WARE AKPLX148050CXA2U

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

24.000 kg

Der US2000C und der US3000C sind Lithiumspeicher der neusten Generation: Mit höchster Sicherheit und einer langen Lebensdauer – auch bei regelmäßiger tiefer Entladung – erfüllen sie die hohen Ansprüche, die an Solarspeicher gestellt werden. Die für Lithium-Akkus typischen, schnellen Lade- und Entladeeigenschaften ermöglichen es, eine große Menge an Energie in einem kurzen Zeitraum zu speichern oder abzugeben. Das prädestiniert den US2000C und US3000C für den Einsatz in solaren Speicherlösungen für Privathaushalte.