Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PYLONTECH - Pylontech Force H1 48VDC 3,55kWh 90% DOD

PYLONTECH
kopierenkopieren
PYLONTECH - Pylontech Force H1 48VDC 3,55kWh 90% DOD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte wenden Sie sich an Ihre:n Sonepar Betreuer:in

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AKPLLH1FH4807400

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 40.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260442298809

Sonepar Artikelnummer

121051341

Hersteller Artikelnummer

AKPLLH1FH4807400

Hersteller Typ

FH48074

Hersteller Artikel Nr.:

AKPLLH1FH4807400

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

40.000 kg

Die FORCE-H Systeme sind Hochspannungs-Batteriespeicher-systeme für Heimanwendungen auf Basis von Lithiumeisen-phosphatbatterien, einige der neuen Energiespeicherprodukte, die von Pylontech entwickelt und hergestellt werden. Sie können verwendet werden, um eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Arten von Geräten und Systemen zu unterstützen. FORCE-H Systeme eignen sich besonders für Anwendungs-szenen, in denen eine hohe Ausgangsleistung, ein begrenzter Installationsraum, eine eingeschränkte Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Sie sind modular aufgebaut und können durch Aufeinanderstecken kinderleicht installiert und erweitert werden. Passend für Goodwe/Solax/Solis/Growatt/SofarSolar/Sungrow u.v.m. (Achten Sie auf die min. bzw. max. zulässige Batteriespannung des Wechselrichters)