PYREXX - Bi-Sensor Rauchmelder PX-1 Holzoptik hell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PYR-PX1-HOH
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 60 °C
Montageart - Aufbau
Mit Orientierungslicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260236271766
Sonepar Artikelnummer
120493158
Hersteller Artikelnummer
PYR-PX1-HOH
Hersteller Typ
PYR-PX1-HOH
Hersteller Artikel Nr.:
PYR-PX1-HOH
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
60 °C
Montageart:
Aufbau
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Standalone:
Ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Farbe:
Holz
Schutzart (IP):
IP40
Mit Q-Label:
Ja
Höhe/Tiefe:
38 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.001 kg


