PYREXX - Bi-Sensor Rauchmelder PX-1 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PYR-PX1-SSS
Ansprechtemperatur - 60 °C
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja
Mit Orientierungslicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260236271537
Sonepar Artikelnummer
121012412
Hersteller Artikelnummer
PYR-PX1-SSS
Hersteller Typ
PYR-PX1-SSS
Hersteller Artikel Nr.:
PYR-PX1-SSS
Ansprechtemperatur:
60 °C
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
15
Farbe:
schwarz
Mit Q-Label:
Ja
Höhe/Tiefe:
38 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.137 kg


