PYREXX - Funk-Rauchmelder XSD200 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PYR-XSD200
Wirkprinzip - Kombination
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja
Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260236270622
Sonepar Artikelnummer
121076263
Hersteller Artikelnummer
PYR-XSD200
Hersteller Typ
PYR-XSD200
Hersteller Artikel Nr.:
PYR-XSD200
Wirkprinzip:
Kombination
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Selbstklebend:
Ja
Standalone:
Ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
38 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.198 kg


