Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - 50x50-Anschlussdose 2 Port leer rws RAL9010

kopierenkopieren
R&M - 50x50-Anschlussdose 2 Port leer rws RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306010

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - weiß

  • Auslassrichtung - schräg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055020

Hersteller Artikelnummer

306010

Hersteller Typ

R306010

Hersteller Artikel Nr.:

306010

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Anschlussdose mit 30° Schrägauslass, für die Montage unter Putz und in Brüstungskanälen, inklusive Befestigungsplatte mit 60 mm Befestigungsspur und DIN-Zentralplatte 50 x 50 mm zur Integration in Schalterprogramme mittels Zwischenring der Schalterprogrammhersteller, mit Bezeichnungsfenster und Modulhalter für 2 Stück RJ45-Einzelmodule. Mit Blindplatte für die Nutzung als 1 x RJ45-Anschlussdose zur Abdeckung des freien Ports. Farbe: weiss (RAL 9010). Halogenfrei nach DIN/VDE 0472/815. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems. Das 3-stufige Schutzkonzept des Sicherheitssystems umfasst dabei optional die visuelle Kodierung, die mechanisch-visuelle Kodierung oder die Abschliessbarkeit einzelner Ports. Die Dose kann mit verschieden Schalterprogrammen kombiniert werden.