R&M - Anschlussleiste VS88 10x2 (10DA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R21080-10-02
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Farbe - grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568165
Hersteller Artikelnummer
R21080-10-02
Hersteller Typ
R21080-10-02
Hersteller Artikel Nr.:
R21080-10-02
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Länge:
120 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
47 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.081 kg


