R&M - Anschlussleiste VS88 6x4 (12DA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R21080-06-04
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Farbe - grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568164
Hersteller Artikelnummer
R21080-06-04
Hersteller Typ
R21080-06-04
Hersteller Artikel Nr.:
R21080-06-04
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
47 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


