Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - AP Global-Anschlussdose 80x80mm 2x1 Port RAL9010 rws

kopierenkopieren
R&M - AP Global-Anschlussdose 80x80mm 2x1 Port RAL9010 rws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R310786

  • Aufputzmontage - Ja

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - weiß

  • Auslassrichtung - schräg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568179

Hersteller Artikelnummer

R310786

Hersteller Typ

R310786

Hersteller Artikel Nr.:

R310786

Aufputzmontage:

Ja

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.128 kg

Anschlussdose mit 30° Schrägauslasshaube, für die Aufputz-Installation, inklusive Befestigungsplatte, Gehäuse 80 x 80 mm, mit Bezeichnungsfenster und Modulhalter für 2 Stück RJ45-Einzelmodule. Mit Blindplatte für die Nutzung als 1 x RJ45-Anschlussdose zur Abdeckung des freien Ports. Farbe: weiss (RAL 9010). Halogenfrei nach DIN/VDE 0472/815. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems. Das 3-stufige Schutzkonzept des Sicherheitssystems umfasst dabei optional die visuelle Kodierung, die mechanisch-visuelle Kodierung oder die Abschliessbarkeit einzelner Ports.