Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Beschaltungswerkzeug VS Tool

kopierenkopieren
R&M - Beschaltungswerkzeug VS Tool

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R19001

  • Geeignet für LSA-Plus - Ja

  • Mit Schneidvorrichtung - Ja

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568172

Hersteller Artikelnummer

R19001

Hersteller Typ

R19001

Hersteller Artikel Nr.:

R19001

Geeignet für LSA-Plus:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.100 kg

Professionelles Beschaltungswerkzeug zur Verdrahtung aller VS Standard und VS Modular Anschluss- und Trennleisten. Die Kontaktierung und das Abschneiden der Drähte erfolgen in einem Arbeitsgang. Beschaltungskraft einstellbar: Leiter-Ø: 0.4 bis 0.5 mm = 80 N Leiter-Ø: 0.6 bis 0.8 mm = 120 N