R&M - Blindabdeckung 3HE Global 0,5GU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R302149
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120578912
Hersteller Artikelnummer
R302149
Hersteller Typ
R302149
Hersteller Artikel Nr.:
R302149
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
Blindabdeckung für den Einbau in die 19" 3HE Global Rangierfelder geschirmt und ungeschirmt. Die Blindabdeckung dient zur Abdeckung einer halben Elementbreite (GU), welche bei der Verwendung eines Adapterrahmens (Breite: 2 1/2 Elementbreiten Anschlussmodulträger) oder einer ungeraden Anzahl Adapterrahmen im Global Rangierfeld entstehen kann.