R&M - Blockbezeichnungsträger VS83 10DA 120x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R20032-1
Geeignet für Anschlussart - LSA-Plus
Breite - 120 mm
Höhe - 30 mm
Ader-Zahl - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568163
Hersteller Artikelnummer
R20032-1
Hersteller Typ
R20032-1
Hersteller Artikel Nr.:
R20032-1
Geeignet für Anschlussart:
LSA-Plus
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Ader-Zahl:
10
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg
Aufrastbar auf Montagekanäle. Material: Kunststoff (PC)


