R&M - DRM45 DIN Schienen Modul leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R314000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568177
Hersteller Artikelnummer
R314000
Hersteller Typ
R314000
Hersteller Artikel Nr.:
R314000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.054 kg
Hutschienen Rangierfeld für ein Steckplatz RJ45, SC-RJ oder E-2000™ Compact , Polycarbonat, integrierte Schirmabnahme, nach 35-mm-Standard-Hutschienen nach DIN EN 50022 sowie nach Installationseinbaugeräte-Standard DIN 43880, vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, das 3-stufige Schutzkonzept des Sicherheitssystems umfasst dabei optional die visuelle Kodierung, die mechanisch-visuelle Kodierung oder die Abschliessbarkeit einzelner Ports. Merkmale: • Schutzklasse: IP20 nach IEC 60529 • Temperaturbereich: -10°C bis +60°C • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)


