R&M - Modul 1xRJ45 Kat.6A geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R509504
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568175
Hersteller Artikelnummer
R509504
Hersteller Typ
R509504
Hersteller Artikel Nr.:
R509504
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


