Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Modul Real10 1xRJ45 Kat.6 geschirmt

kopierenkopieren
R&M - Modul Real10 1xRJ45 Kat.6 geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R302372

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568173

Hersteller Artikelnummer

R302372

Hersteller Typ

R302372

Hersteller Artikel Nr.:

R302372

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.027 kg

Als Teil eines Real10 Kat. 6 Channels übertrifft das Real10 Anschlussmodul die Minimalforderungen des IEEE 802.3™ Section Four-Standard an 10GBASE-T Performance, sowie die Anforderung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2, Juni 2011 und Kat. 6A nach TIA 568-C.2 • Übertrifft die Kat. 6 Spezifikation nach ISO/IEC 11801, EN 50173 und TIA 568-C für den gesamten zulässigen Bereich • Höchste Zuverlässigkeit durch besondere Kontaktgestaltung ohne interne Verbindungspunkte • Kapazitive und induktive Kompensation • Zertifiziert von Delta, GHMT und 3P