Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Patchpanel 19'' 24xRJ45/s Kat.6A 1HE grau bestückt

kopierenkopieren
R&M - Patchpanel 19'' 24xRJ45/s Kat.6A 1HE grau bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R509882

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Geschirmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568183

Hersteller Artikelnummer

R509882

Hersteller Typ

R509882

Hersteller Artikel Nr.:

R509882

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.533 kg

Lieferumfang: * 19"" 1HE 24 Port Metall-Rangierfeld, leer, Kabelträger integriert * 24 Anschlussmodule Kat. 6A ISO, RJ45/s inkl. EMV Schirmhaube und Staubschutzkappen * 19"" Befestigungskit * 4 Bezeichnungsstreifen * Kabelbinder * Montageanleitung