Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Patchpanel 19'' 3HE Global Rangierfeld geschirmt leer

kopierenkopieren
R&M - Patchpanel 19'' 3HE Global Rangierfeld geschirmt leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R35408

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 60

  • Geschirmt - Ja

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120578909

Hersteller Artikelnummer

R35408

Hersteller Typ

R35408

Hersteller Artikel Nr.:

R35408

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

60

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.450 kg

Modulares Rangierfeld für die Aufnahme von bis zu fünfzehn Anschlussmodulträger Global/s, installationsfreundlich durch ""Snap-and-go""-Technik, mit komplettem Erdungssystem, Blindabdeckungen Global. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, mit 3-stufigem Schutzkonzept: farbig, mechanisch, abschliessbar. Auswechselbare Bezeichnungsstreifen, integrierter Kabelabfangträger, Befestigungsset, Beschriftungsfelder, werkzeugfreies Ver- und Entriegelungssystem. Selbsttätige Erdkontaktierung über Federkontakte. Profil aus Aluminium, Farbe farblos eloxiert; Kabelabfangträger aus Stahlblech (DC01A) 1.5 mm, Farbe blau passiviert; Seitenwand aus Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, halogenfrei, Farbe mittelgrau (NCS 2502-B). Für die Aufnahme von bis zu 60 geschirmten RJ45-Anschlussmodulen der Kategorie 5, Klasse D, Kategorie 6, Klasse E und Real10 Kategorie 6, Klasse E und Klasse EA für den Aufbau von Übertragungskanälen mit bis zu 4 Steckverbindungen oder 15 FiberModul 5.6TE, spleiss oder breakout für 60 E-2000™-Compact oder SC-RJ Kupplungen.