Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Patchpanel 19'' Real10 24xRJ45/s Kat.6 1HE grau bestückt

kopierenkopieren
R&M - Patchpanel 19'' Real10 24xRJ45/s Kat.6 1HE grau bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R305120

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 6

  • Geschirmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568182

Hersteller Artikelnummer

R305120

Hersteller Typ

R305120

Hersteller Artikel Nr.:

R305120

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

6

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.382 kg

Lieferumfang: * 19"" 1HE 24 Port Metall-Rangierfeld, leer, Kabelträger integriert * 24 Anschlussmodule Real10 Kat. 6, RJ45/s inkl. EMV Schutzhaube und Staubschutzkappen * 19"" Befestigungskit * 4 Bezeichnungsstreifen * Kabelbinder * Montageanleitung