Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Rangierdraht V83 1x0,5mm 100m-Spule schwarz

kopierenkopieren
R&M - Rangierdraht V83 1x0,5mm 100m-Spule schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R21095-01-SZ

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568156

Hersteller Artikelnummer

R21095-01-SZ

Hersteller Typ

R21095-01-SZ

Hersteller Artikel Nr.:

R21095-01-SZ

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.360 kg

Rangierdraht für Schaltungen mit Anschluss- und Trennleisten. Kupferdraht, verzinnt, Leiter Ø 0.5 mm.