Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Rangierfeld GL 1U 16Port/s leer-gu

kopierenkopieren
R&M - Rangierfeld GL 1U 16Port/s leer-gu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305889

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.618 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055019

Hersteller Artikelnummer

305889

Hersteller Typ

R305889

Hersteller Artikel Nr.:

305889

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.618 kg

Für die Aufnahme von bis zu 16 geschirmten RJ45-Anschlussmodulen der Kategorie 5,Klasse D, Kategorie 6 und Kategorie 6A, Klasse E und Klasse EA für den Aufbau von Übertragungskanälen mit biszu 4 Steckverbindungen.