R&M - Trennelement VS83 24-polig (12DA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R21003-24
Ausführung - Trennleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Farbe - grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568167
Hersteller Artikelnummer
R21003-24
Hersteller Typ
R21003-24
Hersteller Artikel Nr.:
R21003-24
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
42 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.65 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


