Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - Überspannungsschutzmagazin mit 2-Elektroden-UAL 230V 10DA

kopierenkopieren
R&M - Überspannungsschutzmagazin mit 2-Elektroden-UAL 230V 10DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R21040-20

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568168

Hersteller Artikelnummer

R21040-20

Hersteller Typ

R21040-20

Hersteller Artikel Nr.:

R21040-20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.053 kg

Bestückt mit Zweielektrodenableiter, 10 kA, 230 V.