Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

R&M - UP Global-Anschlussdose 88x88mm 2x1 Port RAL9010 rws

kopierenkopieren
R&M - UP Global-Anschlussdose 88x88mm 2x1 Port RAL9010 rws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R310788

  • Aufputzmontage - Nein

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - Ja

  • Kanaleinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568180

Hersteller Artikelnummer

R310788

Hersteller Typ

R310788

Hersteller Artikel Nr.:

R310788

Aufputzmontage:

Nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.045 kg

Anschlussdose mit 30° Schrägauslasshaube, für die Montage unter Putz und in Brüstungskanälen, inklusive Befestigungsplatte mit 60 mm Befestigungsspur, Abdeckrahmen 88 x 88 mm mit Bezeichnungsfenster und Modulhalter für 2 Stück RJ45-Einzelmodule. Mit Blindplatte für die Nutzung als 1 x RJ45-Anschlussdose zur Abdeckung des freien Ports. Farbe: weiss (RAL 9010). Halogenfrei nach DIN/VDE 0472/815. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems. Das 3-stufige Schutzkonzept des Sicherheitssystems umfasst dabei optional die visuelle Kodierung, die mechanisch-visuelle Kodierung oder die Abschliessbarkeit einzelner Ports.