Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RADARCAN - Mäuse-/Kakerlakenschutz ohne chemische Stoffe bis 25m²

kopierenkopieren
RADARCAN - Mäuse-/Kakerlakenschutz ohne chemische Stoffe bis 25m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1402

  • Arbeitsweise - Schalldruck

  • Max. Wirkungsbereich - 25 m²

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8421581401062

Sonepar Artikelnummer

120389292

Hersteller Artikelnummer

1402

Hersteller Typ

R-106

Hersteller Artikel Nr.:

1402

Arbeitsweise:

Schalldruck

Max. Wirkungsbereich:

25 m²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.350 kg

Radarcan R-106 Mäuse-/Kakerlakenschutz, stationär, ohne Chemie, Schutzbereich bis 25 m² (1402). Stationäres Ultraschall-Gerät zum Anschluss an das Stromnetz.