RADARCAN - Mäuse-/Kakerlakenschutz port. ohne chem.Stoffe Batt. bis25m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401
Arbeitsweise - Schalldruck
Max. Wirkungsbereich - 25 m²
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8421581401055
Sonepar Artikelnummer
120389291
Hersteller Artikelnummer
1401
Hersteller Typ
R-105
Hersteller Artikel Nr.:
1401
Arbeitsweise:
Schalldruck
Max. Wirkungsbereich:
25 m²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.200 kg
Radarcan R-105 Mäuse-/Kakerlakenschutz, portabel, ohne Chemie, batteriebetrieben, Schutzbereich bis 25 m² (1401). Ultraschall-Gerät zur Vergrämung von Nagern und Schaben ohne chemische Substanzen, für portablen Einsatz.


