Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RADIUM - G24q-2 4P 18W 840 27X146 Ralux

RADIUM
kopierenkopieren
RADIUM - G24q-2 4P 18W 840 27X146 Ralux

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146687

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G24q-2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008597130571

Sonepar Artikelnummer

121413120

Hersteller Artikelnummer

146687

Hersteller Typ

bai146687

Hersteller Artikel Nr.:

146687

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G24q-2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

146 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.063 kg

RAD G24q-2 4Pin 18W 4000K 27X146mm Ralux PL-C Dulux D/E LYNX-DE Kompaktleuchtstofflampe