Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RADIUM - HRI-T 250W/D/PRO/230/E40 CL

RADIUM
kopierenkopieren
RADIUM - HRI-T 250W/D/PRO/230/E40 CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146614

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 19000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008597196669

Sonepar Artikelnummer

121232486

Hersteller Artikelnummer

146614

Hersteller Typ

bai146614

Hersteller Artikel Nr.:

146614

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

19000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5500 K

Lampenlichtausbeute:

75.91 lm/W

Lichtfarbe:

855

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

230 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

h135

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

226 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.125 kg

RAD HRI-T Röhre E40 250W 5500K Klar Ra90-100 46x226mm Halogen-Metalldampflampe