Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RADIUM - LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 10W (26W) 1020lm 840 ECG

RADIUM
kopierenkopieren
RADIUM - LED PL TC-TEL GX24q-3 4P 10W (26W) 1020lm 840 ECG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147018

  • Nennspannung - 30 .. 70 V

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 1020 lm

  • Lampenlichtausbeute - 94 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008597206337

Sonepar Artikelnummer

121413311

Hersteller Artikelnummer

147018

Hersteller Typ

bai147018

Hersteller Artikel Nr.:

147018

Nennspannung:

30 .. 70 V

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

1020 lm

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

GX24q-3

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

65 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1020 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

280 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

44 mm

Länge:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.104 kg

RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 10W (26W) 1020lm 4000K ECG 280° 44x130mm Überprüfen Sie die Ballastliste vor der EVG Installation