Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RADIUM - LED S14s 29X1000 DIM 9.8W (65W) 880lm 927 Opal Glas

RADIUM
kopierenkopieren
RADIUM - LED S14s 29X1000 DIM 9.8W (65W) 880lm 927 Opal Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146883

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9.8 W

  • Lichtstrom - 880 lm

  • Lampenlichtausbeute - 90 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008597149665

Sonepar Artikelnummer

121413193

Hersteller Artikelnummer

146883

Hersteller Typ

bai146883

Hersteller Artikel Nr.:

146883

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9.8 W

Lichtstrom:

880 lm

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lampenform:

linear

Sockel:

S14s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

58 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

880 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

29 mm

Länge:

1000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.460 kg

RAD LED Röhre S14s 9.8W (65W) 880lm 927 Opal Glas Dimmbar 220V-240V 200° 29x1000mm LED-Lampe