Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RADIUM - LED S14s 29X500 DIM 4.9W (38W) 450lm 927 Opal Glas

RADIUM
kopierenkopieren
RADIUM - LED S14s 29X500 DIM 4.9W (38W) 450lm 927 Opal Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146874

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.7 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008597149627

Sonepar Artikelnummer

121413185

Hersteller Artikelnummer

146874

Hersteller Typ

bai146874

Hersteller Artikel Nr.:

146874

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.7 W

Lichtstrom:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

linear

Sockel:

S14s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

27 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

29 mm

Länge:

500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.157 kg

RAD LED Röhre S14s 4.9W (38W) 450lm 927 Opal Glas Dimmbar 220V-240V 200° 29x500mm LED-Lampe