RAM MOUNTS - RAM MOUNTS VESA-PLATTE (75X75 MM LOCHRASTER) - C-KUGEL (1,5 ZOLL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99938069
Zolltarifnummer - 76169910
Gewicht - 0.181 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0793442024610
Sonepar Artikelnummer
121134767
Hersteller Artikelnummer
SO99938069
Hersteller Typ
RAM-2461U
Hersteller Artikel Nr.:
SO99938069
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.181 kg
Diese RAM Mounts VESA-Platte besitzt eine C-Kugel (1,5 Zoll), die im rechten Winkel zur quadratischen Grundplatte steht. Die Abmessungen der Grundplatte betragen 92,1 x 92,1 mm. Die vorgebohrten Löcher an den Ecken bieten das VESA-Lochraster 75 x 75 mm an. Die C-Kugel ist 22,4 mm vom Mittelpunkt der Eckbohrungen positioniert.